D-PHASE(ディーフェイズ)
メリノウール100%ハイネックセーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
グレー
ウスアズキ
オフホワイト
ワイン
モカベージュ
グレー
クロ
カラシ
サイズ
S
3L
S
M
L
LL
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48363168
品番
M1001-グレー-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
しっとりとなめらかな肌触りの国産メリノウールハイネックセーター。すべるような肌触りで着心地も抜群。飽きのこないデザインでオフィスでもカジュアルでもご愛用いただけます。
色
グレー
サイズ
S
混率(%)
メリノウール100
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
53
バスト(cm)
86
身丈(cm)
56
性別
女性用