MK5120 セーフティスニーカー KITA(喜多) 48363448

MK5120 セーフティスニーカー KITA(喜多) 48363448
MK5120 セーフティスニーカー KITA(喜多) 48363448
MK5120 セーフティスニーカー KITA(喜多) 48363448
MK5120 セーフティスニーカー KITA(喜多) 48363448
MK5120 セーフティスニーカー KITA(喜多) 48363448
MK5120 セーフティスニーカー KITA(喜多) 48363448
MK5120 セーフティスニーカー KITA(喜多) 48363448
MK5120 セーフティスニーカー KITA(喜多) 48363448
MK5120 セーフティスニーカー KITA(喜多) 48363448
MK5120 セーフティスニーカー KITA(喜多) 48363448

セーフティスニーカー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25
ホワイト
内容量1足注文コード48363448品番MK5120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・飽きの来ないクラシックなデザイン
・ソールは石などの詰まりにくい、細かめなパターンを採用!
・メッシュなしのALL合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウト!
・ハニカム構造でクッション性が良いインソールを採用しています。
・マーキング跡がつきにくい白色底を採用しています!

ホワイト質量(g)約324/片足サイズ(cm)25材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底機能クッション性足幅3E材質(先芯)鋼先芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48363475
2024-06-13
用途: 普段履き
自動車・二輪車・自転車関連業

底の厚さ、くるぶし周りの始末などスニーカーとしてしっかりした作りです。鋼先芯でつま先の保護もあり。オールドスタイルでかっこ良いので普段履きに使用していますが特に重いとは感じません。サイズ感も普段使うサイズと変わりませんでした。冬場は黒を買うつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする