曜日別特売
7800 半袖ポロシャツ 三愛 48364349

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ピンク
サイズL
内容量1着注文コード48364349品番7800
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

吸汗・速乾性に優れた肌触りの良い裏綿素材を使ったポロシャツです。

ピンクサイズL胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル50、綿50肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする