三愛
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
レッド
ネイビー
グレー
ブルー
サックス
ホワイト
ブラック
レッド
ピンク
イエロー
マスタード
エメラルドグリーン
パープル
バイオレット
サイズ
3L
M
L
LL
3L
全52種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48364848
品番
7900
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れベーシックなデザインのポロシャツです。
色
レッド
サイズ
3L
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿60、ポリエステル40
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76