曜日別特売
7900 半袖ポロシャツ 三愛 48364979

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
エメラルドグリーン
サイズM
内容量1着注文コード48364979品番7900
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

コストパフォーマンスに優れベーシックなデザインのポロシャツです。

エメラルドグリーンサイズM胸囲(cm)98混率(%)綿60、ポリエステル40肩幅(cm)44袖丈(cm)26着丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする