トライメイト
ひっかけ洗濯物入れ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48365286
品番
TR-HSI001-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯機横に引っかけてタオルやハンガーなどを収納できます。
用途
収納などに
材質
オックスフォード生地
寸法(mm)
300×190×400
色
グレイ
質量(g)
60