JOHNAN
油吸収材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48365390
品番
PCA54-1.5
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・薄手仕様なので柔らかく、あらゆる形状の拭き取りに活躍します。
ウエスとしても使用いただけます。
用途
油・水兼用
仕様
ミシン目あり
材質
ポリプロピレン
形状
シートタイプ
寸法(mm)
400×500×1.5
色
グレー
対応
油・水
吸収量(L/箱)
34
吸収量(L/枚)
0.34
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300