ジーベック
レディスカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
アーミーグリーン
ディープネイビー
グレー
チャコールグレー
アーミーグリーン
サイズ
7
7
9
11
13
15
17
19
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48367036
品番
1765
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種別
カーゴパンツ
色
アーミーグリーン
サイズ
7
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル75/綿25
股下(cm)
74
機能
ストレッチ、制電
JIS規格
制電:JIS T8118適合
生地
エコストレッチツイル
材質(ボタン)
樹脂ボタン
材質(ファスナー)
樹脂ファスナー
エコマーク認定番号
23 103 002