ジーベック
ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
アーミーグリーン
ディープネイビー
グレー
チャコールグレー
アーミーグリーン
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48367535
品番
1760
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種別
ブルゾン
色
アーミーグリーン
サイズ
L
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
115
混率(%)
ポリエステル75/綿25
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
65
機能
ストレッチ、制電
JIS規格
制電:JIS T8118適合
生地
エコストレッチツイル
材質(ボタン)
樹脂ボタン
材質(ファスナー)
樹脂ファスナー
エコマーク認定番号
23 103 002