曜日別特売
85155 プロスニーカー(R) ジーベック 48368138

 

85155 プロスニーカー(R) ジーベック 48368138
85155 プロスニーカー(R) ジーベック 48368138
85155 プロスニーカー(R) ジーベック 48368138
85155 プロスニーカー(R) ジーベック 48368138
85155 プロスニーカー(R) ジーベック 48368138
85155 プロスニーカー(R) ジーベック 48368138

プロスニーカー(R)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)30
ホワイト
内容量1足注文コード48368138品番85155
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
形状ミッドカットホワイトサイズ(cm)30規格JSAA規格:A種製法セメント製法材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA+ラバー機能男女兼用、耐油底、抗菌防臭中底標準質量(g)880/両足足幅EEE材質(先芯)鋼製甲被タイプ面ファスナータイプ靴タイププロスニーカー(R)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: 運送業 カゴ台車にて商品の配送

過去5回履き繋いできましたが、デザインは◎ですが、商品で当たりはずれがあり、ベルトの長さ(マジックテープの接着部の長さ)にムラがあったり、先端の鉄芯の形状が安定していなく、最後に購入した物はつま先が痛くなるので履けませんでした。
なので次は違う物を試します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする