プロフィスト21(王子ゴム)
スムスポリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
全長(cm)
22
21
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
48368646
品番
4010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
純綿より丈夫で真白できれい
用途
品質管理用・一般作業用・インナー用
仕様
40番手の糸使用、左右なし
色
白
サイズ
M
入数(双)
12
全長(cm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応