フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 接続式端子台
3044227
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
シリーズ
UT 35 RD
注文コード
48372504
品番
3044227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
赤
シリーズ
UT 35 RD
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
1.5→50
定格電圧(kV)
1
レベル数
シングル