フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
UT 4 RD
注文コード
48372653
品番
3045127
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
仕様
UTフィードスルー端子台. Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。. コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
色
赤
シリーズ
UT 4 RD
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
32
AWG
26→10
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
ケーブルCSA(mm
2
)
4
レベル数
シングル