曜日別特売
EJY 2082K アイカウイルテクトPlus AICA(アイカ工業) 48379889

EJY 2082K アイカウイルテクトPlus AICA(アイカ工業) 48379889
EJY 2082K アイカウイルテクトPlus AICA(アイカ工業) 48379889
EJY 2082K アイカウイルテクトPlus AICA(アイカ工業) 48379889

アイカウイルテクトPlus

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)注文コード48379889品番EJY 2082K
販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95木目
関連資料:(0.72MB)
注意
※お届け時不在だった場合、持ち戻りによる再配達となります。
その際に発生する再配達費をご請求させていただきますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき11,000/税込12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする