用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み付属品固定パーツ2枚材質本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム、固定パーツ:PP厚さ(mm)8色ブラウン/ベージュ質量(g)300耐熱温度(℃)約60寸法(縦×横)(cm)57×200