曜日別特売
WBN309C リリースローラー ミニ アルインコ 48384938

WBN309C リリースローラー ミニ アルインコ 48384938
WBN309C リリースローラー ミニ アルインコ 48384938
WBN309C リリースローラー ミニ アルインコ 48384938
WBN309C リリースローラー ミニ アルインコ 48384938
WBN309C リリースローラー ミニ アルインコ 48384938
WBN309C リリースローラー ミニ アルインコ 48384938
WBN309C リリースローラー ミニ アルインコ 48384938

リリースローラー ミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
クリーム
内容量1個注文コード48384938品番WBN309C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

凸凹の2種類の突起が、狙った筋肉をピンポイントほぐしできるボディローラー。小型サイズで、本体空洞部にペットボトルやタオルがぴったり。持ち物が多いジムやレッスンバッグに気軽に入れられます。目的に合わせて、指圧の種類・強さを変えることができます。

用途筋トレ、エクササイズ、ストレッチに。ミニ/筋肉ほぐし/コンパクト/ストレッチ器具/持運び/おしゃれクリーム直径(Φcm)9.9耐荷重(kg)100長さ(cm)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする