3211913 Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト 48385978

Phoenix Contact 中継用端子台3211913

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は極数・内容量など298種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
極数
4
注文コード
48385978
品番
3211913
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
極数
4
仕様
PTTBダブルレベル端子台. 最大限にスペースを節約するためのコンパクトな設計 各端子ポイントにラベルエリアを統合 STPを使用した大型ラベル(オプション) .. ダブルマーカーキャリア FBSにレベルをリンク ..-PVブリッジ
取付方式
DINレール
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
32
AWG
24→10(単線)、24→12(フレキシブル)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48383799
2023-01-09
用途: 制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする