SCMT120408-MS MP9025 難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT) 三菱マテリアル 48386058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMT120408-MS MP9025 難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT) 三菱マテリアル 48386058
SCMT120408-MS MP9025 難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT) 三菱マテリアル 48386058
SCMT120408-MS MP9025 難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT) 三菱マテリアル 48386058

難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT)

商品レビューを投稿する
返品不可
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード48386058品番SCMT120408-MS MP9025
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。
PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。

用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプポジティブ穴径(Φmm)5.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.08コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M内接円IC(mm)12.7
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする