定格電流(A)10定格電圧(V)250AC、65DC仕様熱回路ブレーカ. ねじ式ヒューズ端子台UK 6-FSI/C、スプリングケージヒューズ端子台ST 4-FSI/Cに接続又は取り外し可能な小型の熱回路ブレーカ. 基本端子台としてねじ接続 / スプリングケージ接続のタイプが使用されます 再クローズ可能な熱回路ブレーカは9段階の公称電流レベル(0.25 → 10 A範囲)に対応します 小型設計 内蔵スイッチ機能によって即座の再クローズが可能になり、システムの可用性が確保されます幅(mm)8.2種類ヒューズホルダ極数1シリーズTCP範囲-リード線無RoHS指令(10物質対応)対応