フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
2
注文コード
48388839
品番
1408809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
許容電流(A)
12
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
4-Pin Male M12
コネクタB
4-Pin Female M12
許容電圧(V)
60