曜日別特売
1574603 Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト 48389058

Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様UL、cUL、cULus、GOST. センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M8-M8、PURケーブル. M8ストレートソケット-M8ストレートプラグコネクタケーブルアセンブリ、4極、3 mハロゲンフリーPURケーブル Aコード式コネクタ、IP67等級、かん合時. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII注文コード48389058品番1574603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様UL、cUL、cULus、GOST. センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M8-M8、PURケーブル. M8ストレートソケット-M8ストレートプラグコネクタケーブルアセンブリ、4極、3 mハロゲンフリーPURケーブル Aコード式コネクタ、IP67等級、かん合時. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリIIコンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAM8コネクタB未処理終端コネクタAジェンダープラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする