フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48389146
品番
1410661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
許容電流(A)
35
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
コンタクト数
8
断面積(mm
2
)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
丸型コネクタ
コネクタB
未処理終端
許容電圧(V)
690