内容量1個長さ(mm)500仕様Phoenix Contact TコードM12埋込型電源コネクタ、フリーエンド. Phoenix Contact 4極TコードM12電源プラグ / ソケット埋込型パネルコネクタケーブルアセンブリは、コネクタボディがCuZn合金製ニッケルめっき仕上げで、0.5メートルのPPリッツ線ケーブル(フリーエンド)を備えていて、耐環境性の高い(かん合時にIP67等級)頑丈なM12電源コネクタが必要とされる様々な用途に最適です。これらのM12埋込型プラグ / ソケットコネクタケーブルアセンブリの定格電流と電圧は12 A、630 V acです。. 定格電流 12 A、630 V ac カテゴリIIIサージ保護 かん合時IP67等級 使用温度範囲 -25 → +85 ℃ 導体断面 4 x 1.5 mm 2 ワイヤの色 黒 x 3、緑 / 黄注文コード48389408品番1424134