フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48389478
品番
1408989
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
許容電流(A)
12
コンタクト数
4
断面積(mm
2
)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体抵抗
3 mΩ
コネクタA
Right Angle M12
IP等級
IP67
許容電圧(V)
63 dc