内容量1個仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:7/8-16 UN●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:3●シース色:黒/グレー●許容電圧:250 V●断面積:0.34 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●M12プラグ、導体フリーエンド. S / Tコード付きM12電源コネクタ及びケーブルアセンブリは、高出力AC又はDC電圧向けの丈夫な防水接続を実現します。 どちらのバージョンも信号コネクタや異なる電圧のコネクタとの誤かん合を防止するようコード分けされています。 基板コネクタ付き、ケーブルコネクタ付き、シングルエンドケーブルアセンブリ付きの製品があります。. センサ / アクチュエータケーブル(SAC) ストレートM12プラグ及び導体フリーエンド 完全組み立て済み Aコード式注文コード48390065品番1668027