内容量1個仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:ストレートM12●長さ:500mm●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●シース色:黄●断面積:0.34 mm2●シース材質:塩化ビニール(PVC)●UL認定、cUL認定、cULus認定. センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12-M12 Speedcon. M12-M12 Speedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で4極、角度付き又はストレートのコネクタバージョン、PVCシールド付き黄色ケーブル。 定格電力4 A 250 VでIP67等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII注文コード48390318品番1406221