※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
表面実装型 赤外線フォトディテクタアンプ PNAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
48391998
品番
PNA4U73F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
検出スペクトル:レーザー●ピーク感度波長:780nm●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:2.8 x 2.4 x 1.4mm●アプリケーション:光学式制御システム●高さ:1.4mm●長さ:2.8mm●幅:2.4mm●赤外線フォトディテクタアンプ、パナソニック. パナソニックの内蔵フォトディテクタアンプには、シリコンフォトダイオード、トランスインピーダンスアンプ、別々の出力アンプが備わっています。 この機器は、上面に検出器用のウィンドウが設置された小型省スペースSMTパッケージに収納されています。 PNA4U62F機器(851-3453)は可視光及び赤外線光の両方に反応し、シリアル通信のゲイン制御が可能です。