PCLT-12B PMA フレキシブルコンジット PMA 48395044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMA フレキシブルコンジット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(10m)仕様呼び径:16mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:12mm 、 外径:15.8mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:30 mm 、 シリーズ:PCL 、 ネジ径:M16 、 UL認定. 標準コンジット - PCL. 標準コンジットPCLは、中厚壁の黒色で、高品質な特殊調合ポリアミド6製です。 このコンジットは自消性で、ハロゲンフリー / カドミウムフリーです。 低温及び低湿環境での柔軟性及び機械的強度が非常に高く、機械製造、設備産業、車輌製造などの幅広い用途に適しています。 曲げ半径が小さい場合に適した細プロファイルと、引き抜き力の高い粗プロファイルがあります。注文コード48395044品番PCLT-12B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕様呼び径:16mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:12mm 、 外径:15.8mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:30 mm 、 シリーズ:PCL 、 ネジ径:M16 、 UL認定. 標準コンジット - PCL. 標準コンジットPCLは、中厚壁の黒色で、高品質な特殊調合ポリアミド6製です。 このコンジットは自消性で、ハロゲンフリー / カドミウムフリーです。 低温及び低湿環境での柔軟性及び機械的強度が非常に高く、機械製造、設備産業、車輌製造などの幅広い用途に適しています。 曲げ半径が小さい場合に適した細プロファイルと、引き抜き力の高い粗プロファイルがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする