PIST-29B PMA フレキシブルコンジット PMA 48395096

PMA フレキシブルコンジット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1リール(10m)仕様呼び径:32mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:29mm 、 外径:34.3mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 最小曲げ半径:45 mm 、 シリーズ:PIS 、 ミディアムデューティフレキシブルコンジット. 優れた柔軟性 高品質な特殊調合ポリアミド12製 低温及び低湿環境で優れた機械的強度 紫外線及び大気腐食に対する優れた耐性 自消性 NMPT-C ロボティクス及びオートメーションでの動力系用途に最適 PMAFIX、PMAFIX Pro、PMA Smart Line、PMAGRIPに対応注文コード48395096品番PIST-29B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様呼び径:32mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:29mm 、 外径:34.3mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 最小曲げ半径:45 mm 、 シリーズ:PIS 、 ミディアムデューティフレキシブルコンジット. 優れた柔軟性 高品質な特殊調合ポリアミド12製 低温及び低湿環境で優れた機械的強度 紫外線及び大気腐食に対する優れた耐性 自消性 NMPT-C ロボティクス及びオートメーションでの動力系用途に最適 PMAFIX、PMAFIX Pro、PMA Smart Line、PMAGRIPに対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする