曜日別特売
EEUEE2E151 ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUEEシリーズ Panasonic(パナソニック) 48396294

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUEEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個静電容量(μF)150注文コード48396294品番EEUEE2E151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25取付方式スルーホール電圧(V)DC200シリーズEE RADIAL寿命10000h許容差±20%動作温度(℃)-25~105リード線径(Φmm)0.8リードピッチ(mm)7.5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)-リーク電流(μA)0.06以下リップル電流(mA)-リップル電流(A)1.86静電容量(μF)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする