内容量1箱(100個)仕様キット内容:レンズ、レンズホルダ●ビュー角:6 °●寸法:14.9 x 12.9 x 12.45 mm, 17.55 x 15.2 x 11.3 mm●レンズ数:6●透明/拡散:拡散●高さ:11.3 mm, 12.45 mm●長さ:14.9 mm, 17.55 mm●幅:12.9 mm, 15.2 mm●Cree MC-E LEDレンズ、ホルダ付き. さまざまなレンズを取り揃えています。Cree MC-E LEDで使用するレンズホルダ一式が付属しています。. 高光収集効率>;85 % 光学等級のポリカーボネートによる精密成形品で、高い熱安定性とシステム耐久性を提供 LEDパッケージのホルダは正確なアライメントを実現注文コード48396679品番186/147