内容量1個仕様シリーズ:Colour Mixer●1レンズあたりのLED数:3●発光パターン:狭角●併用可能製品:LUXEON Rebel LED●寸法:35.8 x 31 x 14.45mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.45mm●キット内容:レンズ、光学●長さ:35.8mm●幅:31mm●狭角カラーミキサ光学素子及びアクセサリ. ポリマー光学素子Modular LED OpticsR製品の一部。. 高光収集効率 光学等級のポリカーボネートによる精密成形レンズで、高い熱安定性とシステム耐久性 六角構造のため、光学素子を互いにクラスタ化して、大型の狭角カラー混合アレイを形成 基本狭角ビーム出力 ビームコンバータ光学素子を使用して、多様なビームプロファイルを作成できます注文コード48397144品番181