フエニックス・コンタクト
Power Cable Assembly
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●許容電流値:12 A●シース色:グレー●許容電圧:60 V●シリーズ:SAC-4P-MST/ 5.0-PUR SCO
注文コード
48397659
品番
1408814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●許容電流値:12 A●シース色:グレー●許容電圧:60 V●シリーズ:SAC-4P-MST/ 5.0-PUR SCO
RoHS指令(10物質対応)
対応