フエニックス・コンタクト
Power Cable Assembly
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:10m●許容電流値:12 A●シース色:グレー●許容電圧:60 V●シリーズ:SAC-4P-10.0-PUR/FRT SCO
注文コード
48397783
品番
1408830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:10m●許容電流値:12 A●シース色:グレー●許容電圧:60 V●シリーズ:SAC-4P-10.0-PUR/FRT SCO