フエニックス・コンタクト
Power Cable Assembly
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:20m●許容電流値:12 A●シース色:グレー●許容電圧:630 V
注文コード
48397799
品番
1408835
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
この商品は
仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:20m●許容電流値:12 A●シース色:グレー●許容電圧:630 V
RoHS指令(10物質対応)
対応