※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
POWER INTEGRATIONS
Power Integrations LEDドライバ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(50個)
1袋(5個)
1セット(48個)
全36種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
48399323
品番
LYT3324D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
出力電流:2.33A●入力電圧:185 → 265 V ac●AC/DC入力電圧:ac●減光操作:トライアック●最大出力パワー:5.7W●アプリケーション:絶縁型LED照明、非絶縁型LED照明●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●出力電圧 Max:725V●出力電圧 Min:-0.3V●定格電流:1.3mA●シリーズ:LYT33x4●LYTSwitch-3シリーズLEDドライバAC-DCコンバータ. Power Integrations製のLYTSwitch-3単段LEDドライバICは、力率補正と定電流出力を組み合わせています。 このデバイスは、高電圧パワーMOSFET及び連続モード、可変周波数、可変オンタイムコントローラ(ワンチップに集積)を組み込んでいます。 絶縁 / 非絶縁トポロジにLED照明の優れたトライアック調光を実現でき、総合的な保護機能も提供します。. 単段PFCと定電流出力ドライブの組み合わせ ライン及び負荷変動に対して±3 %上回る定電流調整を実現 力率 >;0.9 トライアック位相角の変化に応じてVAが単調減少 低THD 15 % (調光可能バルブの標準値)、最低7 % (最適化デザイン) 前縁及び後縁トライアックディマーを検出 高効率モード(ディマーがない場合) 選択可能な調光プロファイルによりデザインの柔軟性が向上 高速ターンオン時間 ;500 ms バック、バックブースト、タップバックブースト、ブースト、絶縁 / 非絶縁フライバックトポロジに対応 電解バルクコンデンサ又は光アイソレータ不使用で信頼性及び動作寿命を向上 入出力の過電圧保護 出力の短絡及びオープンループ保護 故障状態の間は端部停止シャットダウンにより保護 フォールドバックによる熱制御は高温でも照明を継続