曜日別特売
LYT5225D Power Integrations LEDドライバ IC POWER INTEGRATIONS 48399409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Power Integrations LEDドライバ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(50個)
内容量1セット(50個)注文コード48399409品番LYT5225D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力電流:3.16A●入力電圧:90 → 308 V ac●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:9W●アプリケーション:絶縁型LED照明、非絶縁型LED照明●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●出力電圧 Max:725V●出力電圧 Min:-0.3V●定格電流:1.4mA●シリーズ:LYT52●LYTSwitch-5シリーズLEDドライバAC-DCコンバータ. Power Integrations製のLYTSwitch-5ファミリのAC-DCコンバータは、1段式の力率補正を施した定電流LED用途に最適で、ランプ、チューブ、バラストのいずれにも適しています。 これらの集積度の高いデバイスには、連続モード、可変周波数、可変オンタイムコントローラ、高電圧パワーMOSFETがコンパクトな単一パッケージに収納されており、高度な熱管理機能と保護回路を備えています。. 効率>;90 %の最適化設計 力率 >;0.9 ±3 %を超える精度の定電流調整 低THD、 ;10 %、代表的な入出力条件 高スイッチング周波数とDCMでコンパクトな磁気デバイスを実現 降圧、昇降圧、タップ付き降圧、昇圧、絶縁 / 非絶縁型フライバックトポロジーをサポート 電解バルクコンデンサや光アイソレータを使用せずに、寿命と信頼性を向上 入出力の過電圧保護 開ループ保護 折り返しによる熱制御で、高い周囲温度で出力光を照射 ヒステリシスシャットダウンで、故障状態における保護を実現
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする