内容量1リール(1個)仕様LED色:白●定格電圧:12V dc●1 mあたりのLED数:60●色温度:3500 → 4500K●IPレーティング:IP20●標準.輝度フラックス lm/m:310lm/m●シリーズ:Chromatic●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。 LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED ChromaticフレキシブルLEDストリップ. PowerLEDのChromatic製品は、白色フレキシブルLEDストリップのファミリです。 60、72、又は120 LED/メートルのオプションがあります。 これらの高品質LEDは、50,000時間の寿命を誇り、さまざまな色温度の製品が用意されています。 ChromaticフレキシブルLEDストリップは、高グレードの3M接着式裏面VHBアクリルフォームを使用しています。 これによってLEDストリップをすばやく簡単に取り付けることができます。 適合する用途には、業務用及び住居環境が挙げられます。. ChromaticフレキシブルLEDストリップの特長 60、72、又は120 LED/メートル 3M VHB接着式の裏面 メーカ型番コードの定義 F8 - 8 mm幅 F10 - 10 mm幅 20 - IP20等級 65 - IP65等級注文コード48401055品番D0-55-35-1-60-F8-20-FP