曜日別特売
NP-DNGA150608GH4 BC8130 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-DNGA) 三菱マテリアル 48403646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-DNGA150608GH4 BC8130 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-DNGA) 三菱マテリアル 48403646
NP-DNGA150608GH4 BC8130 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-DNGA) 三菱マテリアル 48403646
NP-DNGA150608GH4 BC8130 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-DNGA) 三菱マテリアル 48403646
NP-DNGA150608GH4 BC8130 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-DNGA) 三菱マテリアル 48403646
NP-DNGA150608GH4 BC8130 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-DNGA) 三菱マテリアル 48403646

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-DNGA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35切刃数4注文コード48403646品番NP-DNGA150608GH4 BC8130
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
衝撃による膜の剥離が生じ難く、優れた耐欠損性を発揮、耐衝撃性と耐チッピング性を高め、下層部は焼結体との付着強度を向上。
最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。

用途
断続切削加工
汎用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°厚さ(mm)6.35タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴ホーニングGH材種BC8130ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数4等級記号G内接円IC(mm)12.7

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする