曜日別特売
DLC3SARB250R500N55C 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル 48405448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC3SARB250R500N55C 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル 48405448
DLC3SARB250R500N55C 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル 48405448
DLC3SARB250R500N55C 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル 48405448
DLC3SARB250R500N55C 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル 48405448

高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)25
シャンク径(Φmm)25
コーナーR(mm)5
刃長(mm)37.5
内容量1本注文コード48405448品番DLC3SARB250R500N55C
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。

用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)仕様オイルホール:底刃クーラントホール付材質超極微粒子超硬刃数3全長(mm)100刃長(mm)37.5シャンク径(Φmm)25首径(mm)23刃径(Φmm)25表面処理DLCコーティングコーナーR(mm)5ねじれ角(°)37.5RoHS指令(10物質対応)対応使用可能長さ(mm)55許容差(mm)シャンク径:0/-0.013、切れ刃基準径:0/-0.020
注意
※水溶性切削油剤のご使用を推奨します。DLCコーティングではエアーブロー(外部・内部)を使用することも可能です。
※DLCコーティングは干渉色を示すため膜厚により色味が異なることがありますが、品質、性能に問題はありません。
※ダウンカットを推奨します。

商品説明動画

New Alimaster A7075 DLCコーティング ドライ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする