※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
グラファイト加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル DF2XLBF(仕上げ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1
0.6
1
2
3
ボール半径(mm)
0.5
0.3
0.5
1
1.5
刃長(mm)
1.5
0.45
1.5
3
4.5
首下長(mm)
20
10
12
16
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48406769
品番
DF2XLBFR0050N200
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
非鉄金属の仕上げ加工に最適なダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルです。
用途
グラファイトなどの仕上げ加工において良好な仕上げ面を実現。
材質
超極微粒子超硬
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
首径(mm)
0.86
刃径(Φmm)
1
表面処理
ダイヤモンドコーティング(DF)
ボール半径(mm)
0.5
首下長(mm)
20
ねじれ角(°)
30
干渉角B2(°)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(mm)
シャンク径:0/-0.008、ボール半径:±0.005
注意
※樹脂(レジン)系の被削材の乾式で加工する場合は、切りくず詰まりが発生する場合がありますので、工具折損、機械トラブルにご注意ください。
※グラファイト加工専用機をご使用ください。
※加工精度を重視される場合やワークのコバカケが発生する場合は、切込み量と送り速度を下げてご使用ください。
※機械主軸や加工物取付けの剛性がない場合やびびり・異常音が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。