曜日別特売
U385RS01 Prysmian ケーブルクリップ Prysmian 48408588

Prysmian ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(25個)仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:14.5mm●固定方法:ナット●材質:PE●色:黒●長さ:32mm●幅:12 mm●深さ:18mm●TelcleatRケーブルクリート. 単穴固定式のクリートです。直径が調節できますので、さまざまなケーブルサイズに対応可能です。 低密度の黒色ポリエチレン製ですので、耐日光製に優れているだけでなく、各種の化学薬品及び油に対する耐性にも優れています。固定方法 クリートをほどいて、スロットの付いている端部が固定面に接触するようにケーブルに巻き付けます。 品番612-877は固定方法が異なり、逆さまにしてスロットが一番上に来るようにしますが、その場合は、クリートのスロットにナットが入っていかないようにM5ワッシャを使用します。注文コード48408588品番U385RS01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:14.5mm●固定方法:ナット●材質:PE●色:黒●長さ:32mm●幅:12 mm●深さ:18mm●TelcleatRケーブルクリート. 単穴固定式のクリートです。直径が調節できますので、さまざまなケーブルサイズに対応可能です。 低密度の黒色ポリエチレン製ですので、耐日光製に優れているだけでなく、各種の化学薬品及び油に対する耐性にも優れています。固定方法 クリートをほどいて、スロットの付いている端部が固定面に接触するようにケーブルに巻き付けます。 品番612-877は固定方法が異なり、逆さまにしてスロットが一番上に来るようにしますが、その場合は、クリートのスロットにナットが入っていかないようにM5ワッシャを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする