内容量1箱(25個)仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:19.8mm●固定方法:ナット●材質:PE●色:黒●長さ:43mm●幅:16 mm●深さ:26mm●TelcleatRケーブルクリート. 単穴固定式のクリートです。直径が調節できますので、さまざまなケーブルサイズに対応可能です。 低密度の黒色ポリエチレン製ですので、耐日光製に優れているだけでなく、各種の化学薬品及び油に対する耐性にも優れています。固定方法 クリートをほどいて、スロットの付いている端部が固定面に接触するようにケーブルに巻き付けます。 品番612-877は固定方法が異なり、逆さまにしてスロットが一番上に来るようにしますが、その場合は、クリートのスロットにナットが入っていかないようにM5ワッシャを使用します。注文コード48408606品番U385RS03