仕様UL 60950-1、UL 508、IEC 60950-1. UL認定. +60 → +70 ℃にて電力ディレーティングがあります。. Dimension Cシリーズ - PULS電源. CシリーズのDINレール電源は低価格の基本ユニットで、各種機能が充実したQシリーズの代用品となります。品質に関しては、他のあらゆるPULS製品と同じ規格がCシリーズのPULS電源にも適用されます。このPSUは、高信頼性、操作しやすさ、小さい外形寸法、余裕のある省電力機能を特長としています。Cシリーズ電源は、120 WクラスではQシリーズよりさらに小型でありながら、まったく同様に耐久性に優れています。この電源の電解コンデンサの想定寿命は50,000時間となっています。定格電力より20 %大きい電力ブーストが保証されているため、負荷変動対応が極めて良好です。強制空冷を使用して周囲温度を45 ℃未満に保つことによって発揮されるこの性能は、連続負荷に最適です。この装置は、操作を簡単にして故障を防止するために115 / 230 Vレンジの自動切り替え機能を備えています。 この装置には、100~120 V又は200~240 Vレンジの地域専用モデルも用意されています。CシリーズのPULS電源は、地域の用途に対応し、機能を損なうことなく追加コストを節減することができます。. 特長と利点. ワイドレンジの自動選択入力. 最小突入電流. 20 %の電力リザーブ(45 ℃以下が保たれている間). 大型ねじ止め端子. CS10.242の力率補正はEN61000-3-2準拠. DC OK LED. 高い費用効果●高周波抑制:PFC●入力突入電流制限:アクティブ●外部入力ヒューズの推奨事項:B-6A/C-6A●ディレーティング:6W/℃のため>+60 ℃●パワーリザーブ:20% Power Boost●DC-OK信号:-●入力あたりの公称電流:-タイプモード切替出力電圧(V)24~28dc入力電圧(V)AC380~480出力電流(A)8.6/28V、10/24V範囲寸法寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×124×117材質(ケース)-正味質量(g)750力率0.53定格出力電力(W)240取付け方法DINレール出力電流範囲(A)10~8.6接続端子ねじ込み端子突入電流(A)(入力)4/4入力電流(A)-定格出力電圧(V)24dcリップルノイズ(mVp-p)最大50効率92.8%(typ.)RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)-動作温度範囲(℃)-25~70電圧降下(mV)-MTBF(時間)975000(SN 29500 @ 40 ℃)電気的位相3出力数-無負荷損失(W)-電力損失(W)18.6(typ.)