仕様UL 60950-1, UL 508, IEC 60950-1. UL/UL Listed for Canada. Dimension, Decoupling Module 20A. For N+1 and 1+1 Redundant Systems Dual Input with Single Output Suitable for all Power Supplies Only 72mV Voltage Drop at 20A Output Current Only 2.15W Loss at 20A and 6.3W at 40A Output Current 160% (65A) Peak Load Capability Reverse Input Polarity Protection Full Power Between -40℃ and +70℃ Width only 36mm Rugged Metal Housing●高周波抑制:-●入力突入電流制限:-●外部入力ヒューズの推奨事項:-●ディレーティング:0.5W/℃のため>+60℃●パワーリザーブ:-●DC-OK信号:-●入力あたりの公称電流:10Aタイプ-出力電圧(V)24~48dc入力電圧(V)DC24~48出力電流(A)20範囲-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×124×117材質(ケース)-正味質量(g)350力率-定格出力電力(W)18取付け方法DINレール出力電流範囲(A)20接続端子ねじ込み端子突入電流(A)(入力)-入力電流(A)2×10定格出力電圧(V)-リップルノイズ(mVp-p)-効率-RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)25(出力最大)動作温度範囲(℃)-40~70電圧降下(mV)800MTBF(時間)9100000(SN 29500 @ 40 ℃)電気的位相-出力数1無負荷損失(W)1(typ.)電力損失(W)9.0(typ.)