アーテック[学校教材・教育玩具]
水性接着剤スポッティ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2本組)
注文コード
48411897
品番
50868
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥121
販売価格(税別)
¥
110
バスケットに入れる
キャッチコピー:立体的に盛れる・点付けできる水性接着剤(ハードタイプ)
商品説明:直径1.5mmの極細ノズル
専用ノズルブラシ付
注意:-
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
スポッティ×2、専用ノズルブラシ×1
材質
酢酸ビニル、水
寸法(mm)
160×80×10
注意
※-