曜日別特売
58270 うちわ作り(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412037

58270 うちわ作り(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412037
58270 うちわ作り(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412037
58270 うちわ作り(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412037

うちわ作り(ヘッダー袋入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48412037品番58270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥310
販売価格(税別)
282

キャッチコピー:シールに絵を描いて貼るだけの簡単うちわづくり!
商品説明:タックシールに絵を描いて貼るだけで簡単につくれる!描いた絵を貼るだけ仕上がりきれい うちわ型の切込み入りのシール式だから絵をかいて貼るだけ!
インクジェットプリンターで印刷もできます。
絵を描いてから、うちわにします。
うちわ型の切り込み入りです。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容タック紙(うちわ用 カット済)(210×300mm)×2、うちわ骨×1材質PP寸法(mm)240×5×345
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする