曜日別特売
58196 しゃかしゃかチャーム(レジン付) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412046

58196 しゃかしゃかチャーム(レジン付) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412046
58196 しゃかしゃかチャーム(レジン付) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412046
58196 しゃかしゃかチャーム(レジン付) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412046
58196 しゃかしゃかチャーム(レジン付) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412046

しゃかしゃかチャーム(レジン付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48412046品番58196
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

キャッチコピー:振るとシャカシャカ音が鳴るキーホルダーが作れる!
商品説明:カラーパウダー,パーツは色取り混ぜです
注意:-

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容透明板×1、レジン液(5ml)×1、リング型モールド×1、カラーパウダー(色取混ぜ)×2、パーツ3種セット(色取混ぜ)×1、ボールチェーンセット×1材質シリコン、紙、塩ビ、レジン寸法(mm)完成品:Φ32×8
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする