曜日別特売
58312 ミニチュアキッチン パスタでランチ アーテック[学校教材・教育玩具] 48412064

58312 ミニチュアキッチン パスタでランチ アーテック[学校教材・教育玩具] 48412064
58312 ミニチュアキッチン パスタでランチ アーテック[学校教材・教育玩具] 48412064
58312 ミニチュアキッチン パスタでランチ アーテック[学校教材・教育玩具] 48412064
58312 ミニチュアキッチン パスタでランチ アーテック[学校教材・教育玩具] 48412064
58312 ミニチュアキッチン パスタでランチ アーテック[学校教材・教育玩具] 48412064

ミニチュアキッチン パスタでランチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48412064品番58312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,551
販売価格(税別)
2,319

キャッチコピー:飾って楽しめる!手作りミニチュアキッチンシリーズ
商品説明:初心者でも簡単!詳しい説明書入り 壁紙はシールで取り付けが簡単 壁やテーブルは型抜き済ボード使用 ねんどで手作り感アップ 細部までこだわったリアルなミニチュアパーツ

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容紙製ボード×2 厚紙シート×1 壁紙シール×2 ねんど×1 ミニチュア×5種材質紙、金属、陶器、ねんど寸法(mm)組立時:113×100×115
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする