アーテック[学校教材・教育玩具]
パズルdeおとぎばなし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48412134
品番
21162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
パズルをつなげておとぎばなしをつくろう! 遊び方2種類!
ピースを組み合わせておとぎ話を完成させるパズル。
自分だけのおとぎばなしを作る遊び方もできる。
仕様
(1個梱包形態)化粧箱入
セット内容
パズルピース×24個、説明書×1
材質
紙
寸法(mm)
1ピース:55×50、箱:115×108×18
適合年齢(歳)
3